CIMCO - Presseinsatz Serie 13, für Aluminium-Kabelschuh und -Verbinder, 240 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105876
Anwendung - sonstige
Pressform - sonstige
Querschnitt - 240 mm²
Min. AWG-Größe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103058763
Sonepar Artikelnummer
120537144
Hersteller Artikelnummer
105876
Hersteller Typ
105876
Hersteller Artikel Nr.:
105876
Anwendung:
sonstige
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
240 mm²
Min. AWG-Größe:
sonstige
Max. AWG-Größe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.104 kg


