CIMCO - Presseinsatz Serie 13, für Aluminium-Kabelschuh und -Verbinder, 35 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105864
Anwendung - sonstige
Pressform - sonstige
Querschnitt - 35 mm²
Min. AWG-Größe - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103058640
Sonepar Artikelnummer
120537138
Hersteller Artikelnummer
105864
Hersteller Typ
105864
Hersteller Artikel Nr.:
105864
Anwendung:
sonstige
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
35 mm²
Min. AWG-Größe:
2
Max. AWG-Größe:
2
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.128 kg
Presseinsatz Serie 13, für Aluminium-Kabelschuhe und -Verbinder DIN 46329 und ähnliche, Pressbreite: 12 mm, Sechskantpressung, 35 mm², Kennziffer nach DIN 14, 1 Paar


