CIMCO - Presseinsatz Serie 13, für Aluminium-Kabelschuh und -Verbinder, 50 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105866
Anwendung - sonstige
Pressform - sonstige
Querschnitt - 50 mm²
Min. AWG-Größe - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103058664
Sonepar Artikelnummer
120537139
Hersteller Artikelnummer
105866
Hersteller Typ
105866
Hersteller Artikel Nr.:
105866
Anwendung:
sonstige
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
50 mm²
Min. AWG-Größe:
1
Max. AWG-Größe:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.127 kg
Presseinsatz Serie 13, für Aluminium-Kabelschuhe und -Verbinder DIN 46329 und ähnliche, Pressbreite: 12 mm, Sechskantpressung, 50 mm², Kennziffer nach DIN 16, 1 Paar


