CIMCO - Presseinsatz Serie 13, für Aluminium-Kabelschuh und -Verbinder, 70 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105868
Anwendung - sonstige
Pressform - sonstige
Querschnitt - 70 mm²
Min. AWG-Größe - 00
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103058688
Sonepar Artikelnummer
120537140
Hersteller Artikelnummer
105868
Hersteller Typ
105868
Hersteller Artikel Nr.:
105868
Anwendung:
sonstige
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
70 mm²
Min. AWG-Größe:
00
Max. AWG-Größe:
00
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.126 kg


