CIMCO - Presseinsatz Serie 13, für Aluminium-Kabelschuh und -Verbinder, 95 - 120 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105870
Anwendung - sonstige
Pressform - sonstige
Querschnitt - 95 .. 120 mm²
Min. AWG-Größe - 000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103058701
Sonepar Artikelnummer
120537141
Hersteller Artikelnummer
105870
Hersteller Typ
105870
Hersteller Artikel Nr.:
105870
Anwendung:
sonstige
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
95 .. 120 mm²
Min. AWG-Größe:
000
Max. AWG-Größe:
0000
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.124 kg


