Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Presseinsatz Serie 13, Normalausführung, 10 mm²

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Presseinsatz Serie 13, Normalausführung, 10 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 105802

  • Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - Sechskant (hexagonal)

  • Querschnitt - 10 mm²

  • Min. AWG-Größe - 8

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103058022

Sonepar Artikelnummer

120537110

Hersteller Artikelnummer

105802

Hersteller Typ

105802

Hersteller Artikel Nr.:

105802

Anwendung:

Rohrkabelschuhe und Verbinder

Pressform:

Sechskant (hexagonal)

Querschnitt:

10 mm²

Min. AWG-Größe:

8

Max. AWG-Größe:

8

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82079099

Gewicht:

0.130 kg

Presseinsatz Serie 13, für Rohrkabelschuhe und Verbinder ''Normalausführung'', Sechskantpressung, breite Verpressung (Ausnahme: 300 und 400 mm² / 7 mm), 10 mm², 1 Paar