CIMCO - Presseinsatz Serie 13, Quetschkabelschuh DIN46234/Stiftkabels. DIN46230, 120mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105954
Anwendung - sonstige
Pressform - sonstige
Querschnitt - 120 mm²
Min. AWG-Größe - 0000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103059548
Sonepar Artikelnummer
120537164
Hersteller Artikelnummer
105954
Hersteller Typ
105954
Hersteller Artikel Nr.:
105954
Anwendung:
sonstige
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
120 mm²
Min. AWG-Größe:
0000
Max. AWG-Größe:
0000
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.160 kg


