CIMCO - Presseinsatz Serie 13, Quetschkabelschuh DIN46234/Stiftkabels. DIN46230, 150mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105956
Anwendung - sonstige
Pressform - sonstige
Querschnitt - 150 mm²
Min. AWG-Größe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103059562
Sonepar Artikelnummer
120537165
Hersteller Artikelnummer
105956
Hersteller Typ
105956
Hersteller Artikel Nr.:
105956
Anwendung:
sonstige
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
150 mm²
Min. AWG-Größe:
sonstige
Max. AWG-Größe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.163 kg


