CIMCO - Presseinsatz Serie 13, Quetschkabelschuh DIN46234/Stiftkabels. DIN46230, 16mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105942
Anwendung - sonstige
Pressform - sonstige
Querschnitt - 16 mm²
Min. AWG-Größe - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103059425
Sonepar Artikelnummer
120537158
Hersteller Artikelnummer
105942
Hersteller Typ
105942
Hersteller Artikel Nr.:
105942
Anwendung:
sonstige
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
16 mm²
Min. AWG-Größe:
6
Max. AWG-Größe:
6
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.143 kg
Presseinsatz Serie 13, für Quetschkabelschuhe DIN 46234 und Stiftkabelschuhe DIN 46230 Dornpressung, 16 mm², 1 Paar


