CIMCO - Presseinsatz Serie 13, Quetschkabelschuh DIN46234/Stiftkabels. DIN46230, 25mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105944
Anwendung - sonstige
Pressform - sonstige
Querschnitt - 25 mm²
Min. AWG-Größe - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103059449
Sonepar Artikelnummer
120537159
Hersteller Artikelnummer
105944
Hersteller Typ
105944
Hersteller Artikel Nr.:
105944
Anwendung:
sonstige
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
25 mm²
Min. AWG-Größe:
4
Max. AWG-Größe:
4
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.148 kg
Presseinsatz Serie 13, für Quetschkabelschuhe DIN 46234 und Stiftkabelschuhe DIN 46230 Dornpressung, 25 mm², 1 Paar


