CIMCO - Presseinsatz Serie 13, Quetschkabelschuh DIN46234/Stiftkabels. DIN46230, 35mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105946
Anwendung - sonstige
Pressform - sonstige
Querschnitt - 35 mm²
Min. AWG-Größe - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103059463
Sonepar Artikelnummer
120537160
Hersteller Artikelnummer
105946
Hersteller Typ
105946
Hersteller Artikel Nr.:
105946
Anwendung:
sonstige
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
35 mm²
Min. AWG-Größe:
2
Max. AWG-Größe:
2
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.152 kg
Presseinsatz Serie 13, für Quetschkabelschuhe DIN 46234 und Stiftkabelschuhe DIN 46230 Dornpressung, 35 mm², 1 Paar


