CIMCO - Presseinsatz Serie 13, Quetschkabelschuh DIN46234/Stiftkabels. DIN46230, 50mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105948
Anwendung - sonstige
Pressform - sonstige
Querschnitt - 50 mm²
Min. AWG-Größe - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103059487
Sonepar Artikelnummer
120537161
Hersteller Artikelnummer
105948
Hersteller Typ
105948
Hersteller Artikel Nr.:
105948
Anwendung:
sonstige
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
50 mm²
Min. AWG-Größe:
1
Max. AWG-Größe:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.152 kg
Presseinsatz Serie 13, für Quetschkabelschuhe DIN 46234 und Stiftkabelschuhe DIN 46230 Dornpressung, 50 mm², 1 Paar


