CIMCO - Presseinsatz Serie 13, Quetschkabelschuh DIN46234/Stiftkabels. DIN46230, 95mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105952
Anwendung - sonstige
Pressform - sonstige
Querschnitt - 95 mm²
Min. AWG-Größe - 000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103059524
Sonepar Artikelnummer
120537163
Hersteller Artikelnummer
105952
Hersteller Typ
105952
Hersteller Artikel Nr.:
105952
Anwendung:
sonstige
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
95 mm²
Min. AWG-Größe:
000
Max. AWG-Größe:
000
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.155 kg


