CIMCO - Presseinsatz Serie 13, Runddrücken f. Al/Cu-Sektorleiter, sm/se 10mm²/ -

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105892
Anwendung - sonstige
Pressform - sonstige
Querschnitt - 10 mm²
Min. AWG-Größe - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103058923
Sonepar Artikelnummer
120537146
Hersteller Artikelnummer
105892
Hersteller Typ
105892
Hersteller Artikel Nr.:
105892
Anwendung:
sonstige
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
10 mm²
Min. AWG-Größe:
8
Max. AWG-Größe:
8
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.230 kg
Presseinsatz Serie 13, zum Runddrücken von eindrähtigen (se) und mehrdrähtigen (sm) Al- und Cu-Sektorleitern, für 3- und 4-Sektorleiter (120° und 90°) Runddrückbreite 35 mm, sm/se Kennziffer nach DIN 10 mm²/ -, 1 Paar


