CIMCO - Presseinsatz Serie 13, Runddrücken f. Al/Cu-Sektorleiter, sm/se 120mm²/ 150mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105906
Anwendung - sonstige
Pressform - sonstige
Querschnitt - 120 .. 150 mm²
Min. AWG-Größe - 0000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103059067
Sonepar Artikelnummer
120537153
Hersteller Artikelnummer
105906
Hersteller Typ
105906
Hersteller Artikel Nr.:
105906
Anwendung:
sonstige
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
120 .. 150 mm²
Min. AWG-Größe:
0000
Max. AWG-Größe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.199 kg


