CIMCO - Presseinsatz Serie 13, Runddrücken f. Al/Cu-Sektorleiter, sm/se 150mm²/ 185mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105908
Anwendung - sonstige
Pressform - sonstige
Querschnitt - 150 .. 185 mm²
Min. AWG-Größe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103059081
Sonepar Artikelnummer
120537154
Hersteller Artikelnummer
105908
Hersteller Typ
105908
Hersteller Artikel Nr.:
105908
Anwendung:
sonstige
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
150 .. 185 mm²
Min. AWG-Größe:
sonstige
Max. AWG-Größe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.192 kg


