CIMCO - Presseinsatz Serie 13, Runddrücken f. Al/Cu-Sektorleiter, sm/se 16mm²/ -

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105894
Anwendung - sonstige
Pressform - sonstige
Querschnitt - 16 mm²
Min. AWG-Größe - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103058947
Sonepar Artikelnummer
120537147
Hersteller Artikelnummer
105894
Hersteller Typ
105894
Hersteller Artikel Nr.:
105894
Anwendung:
sonstige
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
16 mm²
Min. AWG-Größe:
6
Max. AWG-Größe:
6
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.222 kg
Presseinsatz Serie 13, zum Runddrücken von eindrähtigen (se) und mehrdrähtigen (sm) Al- und Cu-Sektorleitern, für 3- und 4-Sektorleiter (120° und 90°) Runddrückbreite 35 mm, sm/se Kennziffer nach DIN 16 mm²/ -, 1 Paar


