CIMCO - Presseinsatz Serie 13, Runddrücken f. Al/Cu-Sektorleiter, sm/se 185mm²/ 240mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105910
Anwendung - sonstige
Pressform - sonstige
Querschnitt - 185 .. 240 mm²
Min. AWG-Größe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103059104
Sonepar Artikelnummer
120537155
Hersteller Artikelnummer
105910
Hersteller Typ
105910
Hersteller Artikel Nr.:
105910
Anwendung:
sonstige
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
185 .. 240 mm²
Min. AWG-Größe:
sonstige
Max. AWG-Größe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.183 kg


