CIMCO - Presseinsatz Serie 13, Runddrücken f. Al/Cu-Sektorleiter, sm/se 25mm²/ 35mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105896
Anwendung - sonstige
Pressform - sonstige
Querschnitt - 35 mm²
Min. AWG-Größe - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103058961
Sonepar Artikelnummer
120537148
Hersteller Artikelnummer
105896
Hersteller Typ
105896
Hersteller Artikel Nr.:
105896
Anwendung:
sonstige
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
35 mm²
Min. AWG-Größe:
2
Max. AWG-Größe:
2
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.220 kg
Presseinsatz Serie 13, zum Runddrücken von eindrähtigen (se) und mehrdrähtigen (sm) Al- und Cu-Sektorleitern, für 3- und 4-Sektorleiter (120° und 90°) Runddrückbreite 35 mm, sm/se Kennziffer nach DIN 25 mm²/35 mm², 1 Paar


