CIMCO - Presseinsatz Serie 13, Runddrücken f. Al/Cu-Sektorleiter, sm/se 300mm²/ -mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105914
Anwendung - sonstige
Pressform - sonstige
Querschnitt - 300 mm²
Min. AWG-Größe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103059142
Sonepar Artikelnummer
120537157
Hersteller Artikelnummer
105914
Hersteller Typ
105914
Hersteller Artikel Nr.:
105914
Anwendung:
sonstige
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
300 mm²
Min. AWG-Größe:
sonstige
Max. AWG-Größe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.163 kg


