CIMCO - Presseinsatz Serie 13, Runddrücken f. Al/Cu-Sektorleiter, sm/se 35mm²/ 50mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105898
Anwendung - sonstige
Pressform - sonstige
Querschnitt - 35 .. 50 mm²
Min. AWG-Größe - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103058985
Sonepar Artikelnummer
120537149
Hersteller Artikelnummer
105898
Hersteller Typ
105898
Hersteller Artikel Nr.:
105898
Anwendung:
sonstige
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
35 .. 50 mm²
Min. AWG-Größe:
2
Max. AWG-Größe:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.217 kg


