CIMCO - Presseinsatz Serie 13, Runddrücken f. Al/Cu-Sektorleiter, sm/se 50mm²/ 70mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105900
Anwendung - sonstige
Pressform - sonstige
Querschnitt - 50 .. 70 mm²
Min. AWG-Größe - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103059005
Sonepar Artikelnummer
120537150
Hersteller Artikelnummer
105900
Hersteller Typ
105900
Hersteller Artikel Nr.:
105900
Anwendung:
sonstige
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
50 .. 70 mm²
Min. AWG-Größe:
1
Max. AWG-Größe:
00
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.215 kg


