CIMCO - Presseinsatz Serie 13, Runddrücken f. Al/Cu-Sektorleiter, sm/se 70mm²/ 95mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105902
Anwendung - sonstige
Pressform - sonstige
Querschnitt - 70 .. 95 mm²
Min. AWG-Größe - 00
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103059029
Sonepar Artikelnummer
120537151
Hersteller Artikelnummer
105902
Hersteller Typ
105902
Hersteller Artikel Nr.:
105902
Anwendung:
sonstige
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
70 .. 95 mm²
Min. AWG-Größe:
00
Max. AWG-Größe:
000
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.211 kg


