CIMCO - Presseinsatz Serie 13, Runddrücken f. Al/Cu-Sektorleiter, sm/se 95mm²/ 120mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105904
Anwendung - sonstige
Pressform - sonstige
Querschnitt - 95 .. 120 mm²
Min. AWG-Größe - 000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103059043
Sonepar Artikelnummer
120537152
Hersteller Artikelnummer
105904
Hersteller Typ
105904
Hersteller Artikel Nr.:
105904
Anwendung:
sonstige
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
95 .. 120 mm²
Min. AWG-Größe:
000
Max. AWG-Größe:
0000
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.204 kg


