CIMCO - Presseinsatz Serie 22, DIN 46235/46267, Sechskantpressung 120 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105738
Anwendung - sonstige
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 120 mm²
Min. AWG-Größe - 0000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103057384
Sonepar Artikelnummer
120101695
Hersteller Artikelnummer
105738
Hersteller Typ
105738
Hersteller Artikel Nr.:
105738
Anwendung:
sonstige
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
120 mm²
Min. AWG-Größe:
0000
Max. AWG-Größe:
0000
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.123 kg


