CIMCO - Presseinsatz Serie 22, DIN 46235/46267, Sechskantpressung 16 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105732
Anwendung - sonstige
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 16 mm²
Min. AWG-Größe - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103057322
Sonepar Artikelnummer
120101689
Hersteller Artikelnummer
105732
Hersteller Typ
105732
Hersteller Artikel Nr.:
105732
Anwendung:
sonstige
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
16 mm²
Min. AWG-Größe:
6
Max. AWG-Größe:
6
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.127 kg


