CIMCO - Presseinsatz Serie 22, DIN 46235/46267, Sechskantpressung 185 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105740
Anwendung - sonstige
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 185 mm²
Min. AWG-Größe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103057407
Sonepar Artikelnummer
120101697
Hersteller Artikelnummer
105740
Hersteller Typ
105740
Hersteller Artikel Nr.:
105740
Anwendung:
sonstige
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
185 mm²
Min. AWG-Größe:
sonstige
Max. AWG-Größe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.113 kg


