CIMCO - Presseinsatz Serie 22, DIN 46235/46267, Sechskantpressung 240 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105741
Anwendung - sonstige
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 240 mm²
Min. AWG-Größe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103057414
Sonepar Artikelnummer
120101698
Hersteller Artikelnummer
105741
Hersteller Typ
105741
Hersteller Artikel Nr.:
105741
Anwendung:
sonstige
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
240 mm²
Min. AWG-Größe:
sonstige
Max. AWG-Größe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.108 kg


