CIMCO - Presseinsatz Serie 22, DIN 46235/46267, Sechskantpressung 300 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105742
Anwendung - sonstige
Pressform - sonstige
Querschnitt - 300 mm²
Min. AWG-Größe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103057421
Sonepar Artikelnummer
120521164
Hersteller Artikelnummer
105742
Hersteller Typ
105742
Hersteller Artikel Nr.:
105742
Anwendung:
sonstige
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
300 mm²
Min. AWG-Größe:
sonstige
Max. AWG-Größe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.105 kg


