CIMCO - Presseinsatz Serie 22, DIN 46235/46267, Sechskantpressung 35 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105734
Anwendung - sonstige
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 35 mm²
Min. AWG-Größe - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103057346
Sonepar Artikelnummer
120101691
Hersteller Artikelnummer
105734
Hersteller Typ
105734
Hersteller Artikel Nr.:
105734
Anwendung:
sonstige
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
35 mm²
Min. AWG-Größe:
2
Max. AWG-Größe:
2
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.129 kg


