CIMCO - Presseinsatz Serie 22, DIN 46235/46267, Sechskantpressung 6 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105730
Anwendung - sonstige
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 6 mm²
Min. AWG-Größe - 10
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103057308
Sonepar Artikelnummer
120101687
Hersteller Artikelnummer
105730
Hersteller Typ
105730
Hersteller Artikel Nr.:
105730
Anwendung:
sonstige
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
6 mm²
Min. AWG-Größe:
10
Max. AWG-Größe:
10
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.132 kg


