CIMCO - Presseinsatz Serie 22, DIN 46235/46267, Sechskantpressung 70 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105736
Anwendung - sonstige
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 70 mm²
Min. AWG-Größe - 00
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103057360
Sonepar Artikelnummer
120101693
Hersteller Artikelnummer
105736
Hersteller Typ
105736
Hersteller Artikel Nr.:
105736
Anwendung:
sonstige
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
70 mm²
Min. AWG-Größe:
00
Max. AWG-Größe:
00
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.126 kg


