CIMCO - Presseinsatz Serie 22, DIN 46235/46267, Sechskantpressung 95 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105737
Anwendung - sonstige
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 95 mm²
Min. AWG-Größe - 000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103057377
Sonepar Artikelnummer
120101694
Hersteller Artikelnummer
105737
Hersteller Typ
105737
Hersteller Artikel Nr.:
105737
Anwendung:
sonstige
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
95 mm²
Min. AWG-Größe:
000
Max. AWG-Größe:
000
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.121 kg


