CIMCO - Presseinsatz Serie 22, Dornpressung für Quetsch-/Stift-/Rohrkabelschuh, 10 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105760
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Dornpressung
Querschnitt - 10 mm²
Min. AWG-Größe - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103057605
Sonepar Artikelnummer
120101709
Hersteller Artikelnummer
105760
Hersteller Typ
105760
Hersteller Artikel Nr.:
105760
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Dornpressung
Querschnitt:
10 mm²
Min. AWG-Größe:
8
Max. AWG-Größe:
8
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.144 kg


