CIMCO - Presseinsatz Serie 22, Dornpressung für Quetsch-/Stift-/Rohrkabelschuh, 16 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105761
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Dornpressung
Querschnitt - 16 mm²
Min. AWG-Größe - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103057612
Sonepar Artikelnummer
120101710
Hersteller Artikelnummer
105761
Hersteller Typ
105761
Hersteller Artikel Nr.:
105761
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Dornpressung
Querschnitt:
16 mm²
Min. AWG-Größe:
6
Max. AWG-Größe:
6
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.143 kg


