CIMCO - Presseinsatz Serie 22, Dornpressung für Quetsch-/Stift-/Rohrkabelschuh, 25 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105762
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Dornpressung
Querschnitt - 25 mm²
Min. AWG-Größe - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103057629
Sonepar Artikelnummer
120101711
Hersteller Artikelnummer
105762
Hersteller Typ
105762
Hersteller Artikel Nr.:
105762
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Dornpressung
Querschnitt:
25 mm²
Min. AWG-Größe:
4
Max. AWG-Größe:
4
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.148 kg


