CIMCO - Presseinsatz Serie 22, Dornpressung für Quetsch-/Stift-/Rohrkabelschuh, 35 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105763
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Dornpressung
Querschnitt - 35 mm²
Min. AWG-Größe - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103057636
Sonepar Artikelnummer
120101712
Hersteller Artikelnummer
105763
Hersteller Typ
105763
Hersteller Artikel Nr.:
105763
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Dornpressung
Querschnitt:
35 mm²
Min. AWG-Größe:
2
Max. AWG-Größe:
2
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.152 kg


