CIMCO - Presseinsatz Serie 22, Dornpressung für Quetsch-/Stift-/Rohrkabelschuh, 50 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105764
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Dornpressung
Querschnitt - 50 mm²
Min. AWG-Größe - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103057643
Sonepar Artikelnummer
120101713
Hersteller Artikelnummer
105764
Hersteller Typ
105764
Hersteller Artikel Nr.:
105764
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Dornpressung
Querschnitt:
50 mm²
Min. AWG-Größe:
1
Max. AWG-Größe:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.152 kg


