CIMCO - Presseinsatz Serie 22, Normalausführung, Sechskantpressung 10 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105712
Anwendung - sonstige
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 10 mm²
Min. AWG-Größe - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103057124
Sonepar Artikelnummer
120101675
Hersteller Artikelnummer
105712
Hersteller Typ
105712
Hersteller Artikel Nr.:
105712
Anwendung:
sonstige
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
10 mm²
Min. AWG-Größe:
8
Max. AWG-Größe:
8
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.130 kg


