CIMCO - Presseinsatz Serie 22, Normalausführung, Sechskantpressung 120 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105719
Anwendung - sonstige
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 120 mm²
Min. AWG-Größe - 0000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103057193
Sonepar Artikelnummer
120101682
Hersteller Artikelnummer
105719
Hersteller Typ
105719
Hersteller Artikel Nr.:
105719
Anwendung:
sonstige
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
120 mm²
Min. AWG-Größe:
0000
Max. AWG-Größe:
0000
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.122 kg


