CIMCO - Presseinsatz Serie 22, Normalausführung, Sechskantpressung 25 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105714
Anwendung - sonstige
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 25 mm²
Min. AWG-Größe - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103057148
Sonepar Artikelnummer
120101677
Hersteller Artikelnummer
105714
Hersteller Typ
105714
Hersteller Artikel Nr.:
105714
Anwendung:
sonstige
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
25 mm²
Min. AWG-Größe:
4
Max. AWG-Größe:
4
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.129 kg


