CIMCO - Presseinsatz Serie 22, Normalausführung, Sechskantpressung 300 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105723
Anwendung - sonstige
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 300 mm²
Min. AWG-Größe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103057230
Sonepar Artikelnummer
120101686
Hersteller Artikelnummer
105723
Hersteller Typ
105723
Hersteller Artikel Nr.:
105723
Anwendung:
sonstige
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
300 mm²
Min. AWG-Größe:
sonstige
Max. AWG-Größe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.098 kg


