CIMCO - Presseinsatz Serie 22, Normalausführung, Sechskantpressung 50 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105716
Anwendung - sonstige
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 50 mm²
Min. AWG-Größe - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103057162
Sonepar Artikelnummer
120101679
Hersteller Artikelnummer
105716
Hersteller Typ
105716
Hersteller Artikel Nr.:
105716
Anwendung:
sonstige
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
50 mm²
Min. AWG-Größe:
1
Max. AWG-Größe:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.127 kg


