CIMCO - Presseinsatz Serie 22, Normalausführung, Sechskantpressung 70 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105717
Anwendung - sonstige
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 70 mm²
Min. AWG-Größe - 00
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103057179
Sonepar Artikelnummer
120101680
Hersteller Artikelnummer
105717
Hersteller Typ
105717
Hersteller Artikel Nr.:
105717
Anwendung:
sonstige
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
70 mm²
Min. AWG-Größe:
00
Max. AWG-Größe:
00
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.126 kg


