CIMCO - Presseinsatz Serie 22, Normalausführung, WM-Verpressung 120 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105686
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - sonstige
Querschnitt - 120 mm²
Min. AWG-Größe - 0000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103056868
Sonepar Artikelnummer
120521159
Hersteller Artikelnummer
105686
Hersteller Typ
105686
Hersteller Artikel Nr.:
105686
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
120 mm²
Min. AWG-Größe:
0000
Max. AWG-Größe:
0000
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.124 kg


