CIMCO - Presseinsatz Serie 22, Normalausführung, WM-Verpressung 240 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105692
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - sonstige
Querschnitt - 240 mm²
Min. AWG-Größe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103056929
Sonepar Artikelnummer
120521162
Hersteller Artikelnummer
105692
Hersteller Typ
105692
Hersteller Artikel Nr.:
105692
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
240 mm²
Min. AWG-Größe:
sonstige
Max. AWG-Größe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.116 kg


