CIMCO - Presseinsatz Serie 22, Normalausführung, WM-Verpressung 300 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105694
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - sonstige
Querschnitt - 300 mm²
Min. AWG-Größe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103056943
Sonepar Artikelnummer
120537096
Hersteller Artikelnummer
105694
Hersteller Typ
105694
Hersteller Artikel Nr.:
105694
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
300 mm²
Min. AWG-Größe:
sonstige
Max. AWG-Größe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.085 kg


