Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Presseinsatz Serie 22, Normalausführung, WM-Verpressung 6 mm²

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Presseinsatz Serie 22, Normalausführung, WM-Verpressung 6 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 105670

  • Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - sonstige

  • Querschnitt - 6 mm²

  • Min. AWG-Größe - 10

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103056707

Sonepar Artikelnummer

120537091

Hersteller Artikelnummer

105670

Hersteller Typ

105670

Hersteller Artikel Nr.:

105670

Anwendung:

Rohrkabelschuhe und Verbinder

Pressform:

sonstige

Querschnitt:

6 mm²

Min. AWG-Größe:

10

Max. AWG-Größe:

10

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.132 kg

Presseinsatz Serie 22, für Rohrkabelschuhe und Verbinder ''Normalausführung'', WM-Verpressung, für verdichtete, mehrdrähtige oder ausgedünnte, feindrähtige Leiter, Pressbreite 5 mm, 6 mm², 1 Paar