CIMCO - Presseinsatz Serie 22, Sechskant f. Alu-Kabelschuhe/Verbinder, 10mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105784
Anwendung - sonstige
Pressform - sonstige
Querschnitt - 10 mm²
Min. AWG-Größe - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103057841
Sonepar Artikelnummer
120537107
Hersteller Artikelnummer
105784
Hersteller Typ
105784
Hersteller Artikel Nr.:
105784
Anwendung:
sonstige
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
10 mm²
Min. AWG-Größe:
8
Max. AWG-Größe:
8
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.130 kg
Presseinsatz Serie 22, für Aluminium-Kabelschuhe und -Verbinder DIN 46329 und ähnliche Sechskantpressung, Pressbreite 7 mm, 10 mm², Kennziffer nach DIN 10, 1 Paar


