CIMCO - Presseinsatz Serie 22, Sechskant f. Alu-Kabelschuhe/Verbinder, 300mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105793
Anwendung - sonstige
Pressform - sonstige
Querschnitt - 300 mm²
Min. AWG-Größe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103057933
Sonepar Artikelnummer
120537108
Hersteller Artikelnummer
105793
Hersteller Typ
105793
Hersteller Artikel Nr.:
105793
Anwendung:
sonstige
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
300 mm²
Min. AWG-Größe:
sonstige
Max. AWG-Größe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.118 kg


